内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR)

内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR) - セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR) - セコ・ツールズ・ジャパン

内径 旋削 NPT ねじ切り用インサートです。

材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008232916NR11.5NPT429-861916.50.091.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008233816NR8NPT430-017916.50.11.6
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008234711NR18NPT429-7022110.060.8
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008235609NR18NPT429-70449.60.060.8
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする