曜日別特売

特別用途旋削インサート 超硬

特別用途旋削インサート 超硬 - セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬 - セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。

仕様AN(deg):11内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131085TPUN160308484-217516.53.18TP35010.8
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80131094TPMR160304-M3483-591116.53.18TP25010.4
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80131110SPUN190412483-587919.054.76TP25011.2
37,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする