曜日別特売

ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD

ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD - セコ・ツールズ・ジャパンISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。

仕様AN(deg):5トラスコ品番482-9397寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種TP3501寸法RE(mm)0.8内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105237VBMT160408-MF2
11,550
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする