セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP0501
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP0501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80100800
DNMG150408-M3
429-5526
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80100809
DNMG150412-M3
429-7112
1.2
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80100818
DNMG150408-FF2
428-9342
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください