セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP0501
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP0501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098465
TNMG160408-MF2
429-2486
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098474
TNMG160408-M3
429-5571
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください