セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP0501
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP0501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80100136
WNMG080412-M3
429-7122
1.2
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80100145
WNMG080416-M5
428-7758
1.6
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください