セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099007
TNMG220408-MF2
429-2479
0.8
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099016
TNMG220412-M3
429-5500
1.2
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099025
TNMG220408-M3
429-3953
0.8
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099034
TNMG220408-M5
429-8647
0.8
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください