セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101265
DNMG150608-M3
428-6125
0.8
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80101274
DNMG150604-MF2
429-5486
0.4
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80101290
DNMG150608-MF2
428-7737
0.8
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80101299
DNMG150612-MF2
428-6098
1.2
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80101308
DNMG150612-MR7
429-7149
1.2
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80101317
DNMG150608-MR7
429-2429
0.8
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください