曜日別特売

旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501

旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501

寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100845DNMG150404-MF2429-71180.4
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80100854DNMG150408-MF2429-39720.8
22,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100870DNMG150408-M6428-77780.8
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80100879DNMG150412-M6428-61161.2
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80100888DNMG150408-M3429-39430.8
22,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100897DNMG150404-FF2429-38890.4
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80100906DNMG150408-FF2428-93570.8
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80100915DNMG150408-M5429-71600.8
22,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100924DNMG150412-M5429-24901.2
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする