セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097056
CNMG190612-M3
429-7089
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097065
CNMG190612-MR7
429-2462
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097074
CNMG190608-M5
429-5540
0.8
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097090
CNMG190612-M5
429-5564
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097099
CNMG190616-MR7
428-9298
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097108
CNMG190616-M6
429-3909
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください