セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-7761
428-7765
429-0888
429-7063
429-7158
429-8674
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099445
VNMG160404-MF2
428-7761
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099454
VNMG160408-MF2
429-8674
0.8
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80099470
VNMG160402-FF2
429-7063
0.2
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099479
VNMG160404-FF2
429-0888
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099488
VNMG160408-M3
429-7158
0.8
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099497
VNMG160404-FF1
428-7765
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください