曜日別特売

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501

寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100154WNMG080412-MF2429-09241.2
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100170WNMG080408-M6429-70900.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100179WNMG080412-M6429-71411.2
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100188WNMG080412W-M3429-39521.2
23,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80100197WNMG080408-FF2429-86710.8
19,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100206WNMG080408W-MF2429-70760.8
23,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80100215WNMG080404-M3429-24180.4
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100224WNMG080408-M3428-61750.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100240WNMG080412-M3429-08691.2
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100249WNMG080408-M5428-61820.8
19,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100258WNMG080412-MF5429-70811.2
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100267WNMG080408-MF5429-38900.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする