セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-6117
428-7677
428-9305
429-0860
429-0945
429-2454
429-2484
429-3892
429-7056
429-7085
429-7129
429-7159
429-8657
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80096094
CNMG120408-MF2
429-7056
0.8
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096110
CNMG120408-M6
429-0945
0.8
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096119
CNMG120412-M6
429-7085
1.2
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096128
CNMG120416-M6
429-3892
1.6
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096137
CNMG120408-M3
429-8657
0.8
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096146
CNMG120408W-FF2
429-7129
0.8
¥
20,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80096155
CNMG120416-M3
428-6117
1.6
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096164
CNMG120416-MF5
429-7159
1.6
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80096180
CNMG120416-MR7
428-9305
1.6
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096189
CNMG120408-M5
429-0860
0.8
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096198
CNMG120412-M5
429-2484
1.2
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096207
CNMG120416-M5
429-2454
1.6
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80096216
CNMG120408-MF5
428-7677
0.8
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください