セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-7728
428-7766
429-0948
429-2452
429-3911
429-3920
429-3987
429-7134
429-8662
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098544
TNMG160408-MF2
429-0948
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098560
TNMG160404-FF2
429-2452
0.4
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098569
TNMG160404-M3
429-3987
0.4
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098578
TNMG160404-MF2
429-8662
0.4
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098587
TNMG160408-FF2
429-3911
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098596
TNMG160408-M3
428-7766
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098605
TNMG160412-MF2
428-7728
1.2
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098614
TNMG160408-M5
429-7134
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098630
TNMG160412-M5
429-3920
1.2
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください