セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP1501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098176
SNMM190616-R4
428-9363
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098185
SNMM190616-R57
429-5504
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください