曜日別特売

旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1501

旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501

寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097589DNMU110404-MF2429-39710.4
18,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80097598DNMU110408-M3429-39630.8
18,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80097607DNMU110404-FF2428-92800.4
18,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする