セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097415
CNMM190612-R4
429-7155
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097424
CNMM190624-R4
428-7779
2.4
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097440
CNMM190616-R4
429-5519
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください