セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099506
VNMG160402-FF2
429-0883
0.2
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099515
VNMG160404-FF2
428-6144
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80099524
VNMG160404-MF2
429-7157
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099540
VNMG160408-MF2
428-7709
0.8
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099549
VNMG160404-M3
428-6140
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80099558
VNMG160408-M3
429-0868
0.8
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください