曜日別特売

旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501

旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80101326DNMG150604-MF2428-92825.150.4
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101335DNMG150608-MF2428-76845.150.8
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101344DNMG150612-MF2428-77405.151.2
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101360DNMG150616-M6429-39645.151.6
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101369DNMG150604-M3428-93395.150.4
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101378DNMG150608-M3429-39555.150.8
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101387DNMG150616-M3428-46025.151.6
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101396DNMG150604-FF2428-61555.150.4
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101405DNMG150604-M5429-09305.150.4
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101414DNMG150608-M5429-55495.150.8
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101430DNMG150612-M5429-54935.151.2
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101439DNMG150616-M5428-92635.151.6
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101448DNMG150604L-UX429-71465.160.4
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101457DNMG150608R-UX429-25195.160.8
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101466DNMG150604R-UX429-71165.160.4
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101475DNMG150608-MF4428-61025.150.8
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80101484DNMG150608-MF5429-55665.150.8
24,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする