セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMU13 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
13.8
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
7.937
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099646
VNMU130404-M3
428-4605
0.4
¥
27,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80099655
VNMU130408-M3
429-7142
0.8
¥
27,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80099664
VNMU130404-MF2
428-9343
0.4
¥
25,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください