旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP2501

旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097449CNMM190616-R4428-61391.6
39,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80097458CNMM190612-R7428-45921.2
39,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80097467CNMM190624-R7429-71072.4
39,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする