セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099050
TNMG220404-MF2
428-6110
0.4
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099059
TNMG220408-MF2
428-7676
0.8
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099068
TNMG220408-M3
429-5554
0.8
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099077
TNMG220412-M3
429-7098
1.2
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099086
TNMG220404-M5
428-6123
0.4
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099095
TNMG220412-M5
428-9297
1.2
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099104
TNMG220416-M5
429-5487
1.6
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80099120
TNMG220408-M5
429-8661
0.8
¥
21,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください