セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098194
SNMM190612-R4
428-9313
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80098210
SNMM190616-R4
428-6199
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80098219
SNMM190616-R5
429-0858
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80098228
SNMM190612-R7
428-6193
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80098237
SNMM190616-R7
429-0839
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください