セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG11 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-5541
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.26
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098359
TNMG110304-MF2
¥
9,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください