セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-6166
428-9260
428-9319
429-0875
429-2447
429-2488
429-3895
429-3928
429-5483
429-7152
429-8679
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80100940
DNMG150408-FF2
428-6166
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100949
DNMG150404-MF2
429-2488
0.4
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100958
DNMG150408-MF2
429-8679
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100967
DNMG150408-M6
429-3928
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80100976
DNMG150404-M3
429-2447
0.4
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100985
DNMG150408-M3
429-7152
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100994
DNMG150412-M3
428-9260
1.2
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101010
DNMG150404-FF2
428-9319
0.4
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80101019
DNMG150408-M5
429-5483
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80101028
DNMG150412-M5
429-3895
1.2
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
80101037
DNMG150408-MF5
429-0875
0.8
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください