曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP2501

寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全26種類を絞り込む
トラスコ品番
26種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80096225CNMG120408-FF2429-54900.8
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096234CNMG120408W-FF2429-39940.8
20,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096250CNMG120404-MF2429-39810.4
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096259CNMG120408-MF2429-86370.8
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096268CNMG120412-MF2429-24261.2
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096277CNMG120408-M6429-39390.8
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096286CNMG120412-M6428-45991.2
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096295CNMG120404-M3428-77300.4
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096304CNMG120408-M3428-61490.8
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096320CNMG120412-M3428-77771.2
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096329CNMG120408W-M3428-61370.8
20,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80096338CNMG120402-FF2429-70930.2
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096347CNMG120404-FF2429-08670.4
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096356CNMG120404W-FF2428-92730.4
20,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80096365CNMG120408W-MF2428-93460.8
20,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80096374CNMG120408-MR7429-55110.8
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096390CNMG120412-MF5429-24931.2
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096399CNMG120412-MR7429-09271.2
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096408CNMG120416-MR7429-70511.6
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096417CNMG120408-M5428-46090.8
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096426CNMG120412-M5429-39881.2
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096435CNMG120416-M5428-93641.6
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096444CNMG120404-M5428-61350.4
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
80096460CNMG120404-FF1429-24530.4
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096469CNMG120408-MF4428-77310.8
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80096478CNMG120408-MF5429-25170.8
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする