曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMG09 TP2501

旋削 ISOネガインサート CNMG09 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG09 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG09 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP2501

寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80095744CNMG090304-M3428-77250.4
11,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
80095760CNMG090308-M3428-61630.8
11,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする