セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80096880
CNMG160612-M6
428-7727
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096889
CNMG160616-M6
429-3907
1.6
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096898
CNMG160608-M3
428-6112
0.8
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096907
CNMG160612-M3
429-7052
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096916
CNMG160608-M5
428-9292
0.8
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
80096925
CNMG160616-M5
428-9303
1.6
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
80096934
CNMG160612-M5
428-7774
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください