旋削 ISOネガインサート CNMM12

旋削 ISOネガインサート CNMM12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMM12 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80094579CNMM120412-R4429-3948
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80094588CNMM120412-R6428-7772
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする