セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-6148
428-6180
428-7713
428-9327
428-9341
429-3918
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099567
VNMG160404-M3
428-6180
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80099576
VNMG160408-M3
428-7713
0.8
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099585
VNMG160404-MF2
428-9341
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099594
VNMG160404-MF3
429-3918
0.4
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099610
VNMG160408-FF2
428-9327
0.8
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
80099619
VNMG160408-MF3
428-6148
0.8
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください