セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMM19 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097476
CNMM190616-R4
428-7705
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097485
CNMM190612-R6
429-8672
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097494
CNMM190616-R7
429-5485
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097510
CNMM190616-R8
429-3906
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097519
CNMM190616-RR6
428-9320
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097528
CNMM190624-R7
428-7706
2.4
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください