セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1506
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80094798
DNMG150608-M5
428-6186
0.8
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094807
DNMG150612-M5
429-7102
1.2
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094816
DNMG150616-M5
429-5488
1.6
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094825
DNMG150608-MF2
428-6151
0.8
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094834
DNMG150604-M5
428-6174
0.4
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094850
DNMG150612-M6
429-8658
1.2
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094859
DNMG150612-MR7
429-0918
1.2
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094868
DNMG150616-M3
428-6142
1.6
¥
24,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
80094877
DNMG150616-MF2
428-4614
1.6
¥
22,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください