曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501

旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80096950CNMG160608-M5429-71630.8
28,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096959CNMG160612-M5429-71621.2
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80096968CNMG160616-M5429-86731.6
28,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
80096977CNMG160608-M3429-09310.8
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80096986CNMG160612-M3428-77021.2
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80096995CNMG160612-MR7429-09031.2
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80097004CNMG160616-MR7428-46011.6
28,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする