旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501

旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80099129TNMG220408-M3429-24730.8
21,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80099138TNMG220412-M5429-71001.2
21,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80099147TNMG220404-MF3429-54760.4
21,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80099156TNMG220408-MF3429-71530.8
21,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80099165TNMG220412-M3429-25211.2
21,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする