曜日別特売

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501

旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80096487CNMG120404-M3429-08970.4
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096496CNMG120408-M3428-77640.8
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096505CNMG120412-M3428-77841.2
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096514CNMG120404-M5429-86690.4
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096530CNMG120408-M5429-24630.8
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096539CNMG120412-M5428-76871.2
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096548CNMG120404-MF2429-09120.4
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096557CNMG120408-MF2429-08920.8
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096566CNMG120408-MF3429-24280.8
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096575CNMG120408-MR7428-61360.8
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096584CNMG120412-MF3429-09021.2
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096600CNMG120412-MR7429-86651.2
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80096609CNMG120408-M6428-92710.8
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096618CNMG120408-MF4429-86530.8
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする