セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMU11
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80094597
DNMU110404-MF2
429-0838
0.4
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80094606
DNMU110408-MF2
428-9302
0.8
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80094615
DNMU110408-FF2
428-6157
0.8
¥
18,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
80094624
DNMU110408-M6
429-0880
0.8
¥
17,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください