セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80100477
WNMG080404-M3
429-5531
0.4
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100486
WNMG080408-M3
429-3901
0.8
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100495
WNMG080412-M3
429-8634
1.2
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80100504
WNMG080408-M5
429-2503
0.8
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80100520
WNMG080412-M5
429-7137
1.2
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100529
WNMG080408-MF3
428-9309
0.8
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80100538
WNMG080408-MR7
429-7103
0.8
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80100547
WNMG080408-M6
428-7763
0.8
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80100556
WNMG080412-M6
428-7701
1.2
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80100565
WNMG080416-M5
429-0942
1.6
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください