セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMM12 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098115
SNMM120408-R4
429-0841
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80098124
SNMM120412-R4
429-0936
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください