六角形ネガチップ TT7025

六角形ネガチップ TT7025 - テグテックジャパン

鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。

用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。トラスコ品番441-2620材質TT7025被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166898WNMG 080408 KT TT7025
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする