テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT7015
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
連続及び断続旋削加工用。
材質
TT7015
被削材
(適合)K
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166968
CNMG 120404 TT7015
441-4185
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80166977
CNMG 120408 TT7015
441-5713
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80166986
CNMG 120412 TT7015
441-2633
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167896
CNMG 120408 KT TT7015
441-2616
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167905
CNMG 120408 MT TT7015
441-4138
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167914
CNMG 120408 RT TT7015
441-5706
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167930
CNMG 120412 KT TT7015
441-4212
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167939
CNMG 120412 MT TT7015
441-2597
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167948
CNMG 120412 RT TT7015
441-2565
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください