曜日別特売

六角形ネガチップ TT7015

六角形ネガチップ TT7015 - テグテックジャパン六角形ネガチップ TT7015 - テグテックジャパン

鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。

用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
連続及び断続旋削加工用。
材質TT7015被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80166855WNMG 080404 TT7015441-4150
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80166864WNMG 080408 TT7015441-4190
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80166880WNMG 080408 KT TT7015441-4167
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
80166889WNMG 080408 MT TT7015441-4219
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする