テグテックジャパン
80°菱形ネガチップ TT7005
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。
材質
TT7005
被削材
(適合)K
コーティング
CVD
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166934
CNMG 120404 TT7005
441-4196
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80166950
CNMG 120408 TT7005
441-5726
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80166959
CNMG 120412 TT7005
441-4226
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167835
CNMG 120408 KT TT7005
441-5724
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167844
CNMG 120408 MT TT7005
441-4170
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167860
CNMG 120408 RT TT7005
441-4208
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167869
CNMG 120412 KT TT7005
441-2558
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167878
CNMG 120412 MT TT7005
441-4221
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
80167887
CNMG 120412 RT TT7005
441-2646
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください