テグテックジャパン
六角形ネガチップ TT7005
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。
材質
TT7005
被削材
(適合)K
コーティング
CVD
チップ形状
六角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166819
WNMG 080404 TT7005
441-2579
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80166828
WNMG 080408 TT7005
441-5727
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80166837
WNMG 080408 KT TT7005
441-4130
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
80166846
WNMG 080408 MT TT7005
441-2603
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください