セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋳鉄用
鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TK1501
寸法RE(mm)
1.6
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101658
CNMG160616-M6
485-7264
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80101667
CNMG160616-MR7
485-6319
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください