セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMA12 TK0501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK0501
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK0501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097686
SNMA120412
428-6195
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097695
SNMA120416-MR9
429-7077
1.6
¥
17,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください