曜日別特売

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501

寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100048WNMG080408-M6428-61590.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100057WNMG080416-M6429-39491.6
18,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80100066WNMG080408-M4429-08760.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100075WNMG080404-M3428-60920.4
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100084WNMG080408-M3429-86440.8
19,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
80100100WNMG080408-M5429-25150.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100109WNMG080408-MR7428-92660.8
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80100118WNMG080412-M3428-76951.2
19,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする