曜日別特売

旋削 ISOネガインサート TNMG22 TK1501

旋削 ISOネガインサート TNMG22 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501

トラスコ品番429-7061寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80098998TNMG220408-M5
21,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする