旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501

寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80098420TNMG160408-M4429-70710.8
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098429TNMG160416-M5429-54721.6
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098438TNMG160404-M3429-70800.4
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098447TNMG160408-M5429-55140.8
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098456TNMG160412-M5428-77241.2
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする