セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TK1501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095866
CNMG120408-M6
429-3913
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095875
CNMG120416-MR7
428-4617
1.6
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095884
CNMG120404-MF2
429-3910
0.4
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095900
CNMG120408-M3
429-2508
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095909
CNMG120408-M4
429-0842
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095918
CNMG120408-M5
429-3965
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095927
CNMG120412-M4
428-9317
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095936
CNMG120412-M5
429-5512
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095945
CNMG120412-MR7
429-3922
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80095954
CNMG120404-M5
428-9262
0.4
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください