セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TK1501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TK1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80096749
CNMG160612-M6
429-5548
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096758
CNMG160612-MR7
429-5562
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096767
CNMG160608-M5
429-2467
0.8
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096776
CNMG160612-M5
429-5553
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください